Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767372
  • Hersteller:M5.52FF13SA3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 598.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 646.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2945 rpm
Lastmoment
1.82 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
86.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.2 %
Material
Aluminium
Gewicht
59.3 kg
PTC Thermistor
Ja