Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B34T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 132S, Gusseisen

  • ERIKS:12994198
  • Hersteller:5,5KW-2P-B34T-IE3-W22XNCD-132S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 807.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 872.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2930 rpm
Lastmoment
17.924 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
86.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.4 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja