CHF 506.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 547.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 5.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 86.9 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 88.7 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 89.4 % |
Material | Aluminium |
Gewicht | 68 kg |
PTC Thermistor | Ja |