Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5,5 kW, 1500 U/min, (=4p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 132S, Gusseisen

  • ERIKS:12994333
  • Hersteller:5,5KW-4P-B5T-IE3-W22XNCD-132S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 889.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 962.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1460 rpm
Lastmoment
35.972 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
90 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.7 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja