Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5,5 kW, 1500 U/min, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687644
  • Hersteller:12868213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 733.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 792.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1460 rpm
Lastmoment
36 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
89 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.7 %
Wellendurchmesser
38 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
300 mm
Material
Grauguss
Gewicht
66 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 96.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395061
  • Manufacturer:10681688

CHF 102.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395081
  • Manufacturer:10016923

CHF 69.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P KU

  • ERIKS:12395041
  • Manufacturer:10016913

CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027