Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5,5 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 132S/M, Gusseisen

  • ERIKS:13192341
  • Hersteller:12431030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'053.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'220.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
90 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.7 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja