Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5,5 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, Gusseisen

  • ERIKS:13402725
  • Hersteller:5,5KW-4P-B3T-IE3-24-W22-132S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 650.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 703.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1460 rpm
Lastmoment
36 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
89 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.7 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Gewicht
66 kg
PTC Thermistor
Nein