Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5,5 kW, 1500 U/min, (=4p), B34T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767467
  • Hersteller:M5.54FC13SA3BIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 659.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 712.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1465 rpm
Lastmoment
3.66 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
90 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.7 %
Wellendurchmesser
38 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
200 mm
Material
Aluminium
Gewicht
56 kg
PTC Thermistor
Ja