CHF 783.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 846.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 5.5 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 970 rpm |
Lastmoment | 5.52 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 86 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 87 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 88 % |
Material | Aluminium |
Gewicht | 73.2 kg |
PTC Thermistor | Nein |