Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5,5 kW, 1000 U/min, (=6p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132M/L, Gusseisen

  • ERIKS:13402733
  • Hersteller:5,5KW-6P-B35T-IE3-24-W22-132M/L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 875.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
970 rpm
Lastmoment
54.2 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
86.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
87.9 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88 %
Wellendurchmesser
38 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
300 mm
Material
Grauguss
Gewicht
78 kg
PTC Thermistor
Nein