CHF 3'545.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'832.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 18.5 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3R |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 735 rpm |
Lastmoment | 240 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 225S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 89.8 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 90.3 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 90.3 % |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 377 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 271.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 557.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 602.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027