Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5,0 kW, 1000 U/min, (=6P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12695083
  • Hersteller:7,5KW-6P-B3R-IE3-46-W22-160M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'137.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'229.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3R
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
970 rpm
Lastmoment
73.9 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160M
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.1 %
Wellendurchmesser
42 mm
Material
Grauguss
Gewicht
118 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 160, 6/8P KU

  • ERIKS:12395046
  • Manufacturer:10016918

CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 160, 6/8P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395065
  • Manufacturer:11025529

CHF 342.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 160, 6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395085
  • Manufacturer:10016928

CHF 106.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027