Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 45 kW, 750 U/min, (=8p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 280S/M, Gusseisen

  • ERIKS:12996790
  • Hersteller:12862323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'270.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'264.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
45 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
740 rpm
Lastmoment
580.67 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
280S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.4 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja