Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 45 kW, 750 U/min, (=8P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687544
  • Hersteller:12863231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'002.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'569.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
45 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
280S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.4 %
Wellendurchmesser
75 mm
Material
Grauguss
Gewicht
720 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M12 W22, 280

  • ERIKS:12395109
  • Manufacturer:11206099

CHF 80.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 443.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 280 RAL6002

  • ERIKS:12395142
  • Manufacturer:11103686

CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 550.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 700.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027