CHF 3'643.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'938.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 45 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 225S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 94.2 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 94.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94.2 % |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 380 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 27.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 96.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 557.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 602.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027