Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 45 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 225S/M, Gusseisen

  • ERIKS:13192294
  • Hersteller:45KW-2P-B35T-IE3-W22XDB-225S/M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'068.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'046.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
45 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2960 rpm
Lastmoment
145.168 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
225S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
94.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.2 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja