Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 45 kW, 3000 U/min, (=2P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12695110
  • Hersteller:45KW-2P-B3R-IE3-46-W22-225S/M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'643.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'938.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
45 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3R
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2970 rpm
Lastmoment
145 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
225S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
92 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94 %
Wellendurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Gewicht
380 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 557.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 602.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 225, 2P&250, 2P KU

  • ERIKS:12395051
  • Manufacturer:11482640

CHF 27.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M10 W22, 225/250

  • ERIKS:12395108
  • Manufacturer:11206062

CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 225, 2P&250, 2P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395090
  • Manufacturer:11101734

CHF 96.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027