CHF 3'663.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'960.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 45 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3R |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1485 rpm |
Lastmoment | 290 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 225S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 93.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 94.1 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94.2 % |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 400 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 557.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 602.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 319.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 29.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026