Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 45 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13025227
  • Hersteller:12903549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'624.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'998.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
45 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
985 rpm
Lastmoment
436.24 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
250S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.9 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.9 %
Wellendurchmesser
65 mm
Material
Grauguss
Gewicht
490 kg
PTC Thermistor
Ja