Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 4 kW, 3000 U/min, (=2p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 112M, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:13024391
  • Hersteller:M4.02FL112A3BIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 436.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 471.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2900 rpm
Lastmoment
1.34 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
87 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88.3 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
250 mm
Material
Aluminium
Gewicht
42.6 kg
PTC Thermistor
Ja