Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 4 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 112M, Gusseisen

  • ERIKS:12994189
  • Hersteller:12861109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 558.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 603.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2900 rpm
Lastmoment
13.171 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.1 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.5 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja