CHF 427.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 462.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 4 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 88 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 88.4 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 88.4 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 41 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 51.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 91.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 102.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027