Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 4 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13402682
  • Hersteller:4KW-2P-B3T-IE3-24-W22-112MPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 468.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 506.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2910 rpm
Lastmoment
13.1 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
87 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88.4 %
Wellendurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Gewicht
41 kg
PTC Thermistor
Ja