Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 4 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 575 V, 60 Hz, W22, IEC 112M, Gusseisen

  • ERIKS:12402694
  • Hersteller:12268973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 812.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 878.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
575 V
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
88 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88.4 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Nein