Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 4 kW, 3000 U/min, (=2P), B14T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, Gusseisen

  • ERIKS:12687068
  • Hersteller:4KW-2P-B14T-IE3-46-W22-112M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 454.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 491.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
88 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88.4 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Grauguss
Gewicht
41 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Schutzdach W22, 112 RAL6002

  • ERIKS:12395119
  • Manufacturer:10223293

CHF 51.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M5 W22, 112/132

  • ERIKS:12395105
  • Manufacturer:10156583

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Motorflansch, Flansch B5, FF215, OK, W22, 112, B

  • ERIKS:12362805
  • Manufacturer:12362805

CHF 91.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395061
  • Manufacturer:10681688

CHF 102.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027