Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 4 kW, 3000 U/min, (=2p), 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 112M, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767383
  • Hersteller:M4.02FC112A3BIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 416.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B34BT
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2900 rpm
Lastmoment
1.34 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
87 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88.3 %
Material
Aluminium
Gewicht
42.6 kg
PTC Thermistor
Ja