CHF 426.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 461.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 4 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B34BT |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2900 rpm |
Lastmoment | 1.34 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 87 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 88 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 88.3 % |
Material | Aluminium |
Gewicht | 42.6 kg |
PTC Thermistor | Ja |