CHF 1'680.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'817.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 4 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1450 rpm |
Lastmoment | 26.342 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 88.7 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 89.1 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 88.8 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |