Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 4 kW, 1500 U/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, Gusseisen

  • ERIKS:12687212
  • Hersteller:12862486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 504.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 544.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.7 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88.8 %
Wellendurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Gewicht
44 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M5 W22, 112/132

  • ERIKS:12395105
  • Manufacturer:10156583

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P KU

  • ERIKS:12395041
  • Manufacturer:10016913

CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 73.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Schutzdach W22, 112 RAL6002

  • ERIKS:12395119
  • Manufacturer:10223293

CHF 51.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027