Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 4 kW, 1500 U/min, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13402691
  • Hersteller:4KW-4P-B35T-IE3-24-W22-112MPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 572.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 618.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1450 rpm
Lastmoment
26.4 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
87.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88.6 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
250 mm
Material
Grauguss
Gewicht
44 kg
PTC Thermistor
Ja