CHF 504.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 544.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 4 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3R |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1450 rpm |
Lastmoment | 26.4 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 87.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 88.2 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 88.6 % |
Material | Grauguss |
Gewicht | 44 kg |
PTC Thermistor | Nein |