Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 4 kW, 1500 U/min, (=4p), 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 112M, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767450
  • Hersteller:M4.04FC112A3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34BT
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1450 rpm
Lastmoment
2.69 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.7 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.1 %
Material
Aluminium
Gewicht
39.9 kg
PTC Thermistor
Ja