CHF 2'069.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'236.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22Xtb |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 4 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 965 rpm |
Lastmoment | 39.581 Nm |
ATEX Zone | Zone 21 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 86 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 86.8 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 86.8 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |