Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 4 kW, 1000 U/min, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687682
  • Hersteller:12867346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 738.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 798.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
970 rpm
Lastmoment
39.4 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Wirkungsgrad bei 50% Last
86 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
86.8 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Gewicht
70 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 96.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 129.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 132, 6/8P KU

  • ERIKS:12395043
  • Manufacturer:10016916

CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M5 W22, 112/132

  • ERIKS:12395105
  • Manufacturer:10156583

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027