Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 4 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13402703
  • Hersteller:4KW-6P-B3T-IE3-24-W22-132MPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 738.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 798.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
970 rpm
Lastmoment
39.4 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Wirkungsgrad bei 50% Last
86 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
86.8 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Gewicht
70 kg
PTC Thermistor
Ja