CHF 6'471.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'995.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 37 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 280S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 91.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 92 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 92 % |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 673 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 443.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 700.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 757.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 80.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027