Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 37 kW, 750 U/min, (=8p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13025233
  • Hersteller:12977893
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'540.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'989.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
37 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
735 rpm
Lastmoment
480.688 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
250S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
91.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92 %
Wellendurchmesser
65 mm
Material
Grauguss
Gewicht
550 kg
PTC Thermistor
Ja