CHF 6'586.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'119.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22Xtb |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 37 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1480 rpm |
Lastmoment | 238.72 Nm |
ATEX Zone | Zone 21 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 225S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 93.4 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 94 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94.1 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |