Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 37 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 225S/M, Gusseisen

  • ERIKS:13192377
  • Hersteller:12430658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'277.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'866.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
37 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1480 rpm
Lastmoment
238.72 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
225S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
93.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.1 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja