Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 37 kW, 1500 U/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687268
  • Hersteller:12862501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'923.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'160.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
37 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
225S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
93.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.1 %
Wellendurchmesser
60 mm
Material
Grauguss
Gewicht
365 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 117.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M10 W22, 225/250

  • ERIKS:12395108
  • Manufacturer:11206062

CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 557.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 602.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 29.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026