Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 37 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13029745
  • Hersteller:12946808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'783.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'009.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
37 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1480 rpm
Lastmoment
238.72 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
93.1 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.1 %
Wellendurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Gewicht
284 kg
PTC Thermistor
Ja