Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 355 kW, 1500 U/min, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687316
  • Hersteller:12862568
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24'814.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 26'824.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
355 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
355M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
95.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
96.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
96.5 %
Wellendurchmesser
100 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
800 mm
Material
Grauguss
Gewicht
1878 kg
PTC Thermistor
Ja