Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 330 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12728980
  • Hersteller:13175690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24'053.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 26'001.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
330 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2980 rpm
Lastmoment
1058 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
355M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
95.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
95.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
96 %
Wellendurchmesser
75 mm
Material
Grauguss
Gewicht
1950 kg
PTC Thermistor
Ja