Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 315 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 355M/L, Gusseisen

  • ERIKS:12996529
  • Hersteller:12862675
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54'100.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 58'483.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
315 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
355M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
95.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
96 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
96 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja