CHF 4'745.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'129.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 30 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 8 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 250S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 91 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 91.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 91.5 % |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 550 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 490 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 524.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 175.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027