Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 30 kW, 750 U/min, (=8P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687538
  • Hersteller:12863229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'589.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'961.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
30 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
250S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
91 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.5 %
Wellendurchmesser
65 mm
Material
Grauguss
Gewicht
490 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 524.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenkasten, 2xM63 W22, 250, 6002

  • ERIKS:12395101
  • Manufacturer:11202932

CHF 175.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M10 W22, 225/250

  • ERIKS:12395108
  • Manufacturer:11206062

CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027