CHF 5'056.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'466.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22Xtb |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 30 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2960 rpm |
Lastmoment | 96.778 Nm |
ATEX Zone | Zone 21 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 200L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 92.2 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 93.2 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 93.5 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |