Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 30 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 200L, Gusseisen

  • ERIKS:12994357
  • Hersteller:12861409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'233.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'495.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
30 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1480 rpm
Lastmoment
193.557 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.7 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja