Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 30 kW, 1500 U/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12695104
  • Hersteller:30KW-4P-B3T-IE3-46-W22-200L-GR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'588.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'797.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
30 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.7 %
Wellendurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Gewicht
247 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 200, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395068
  • Manufacturer:11250695

CHF 187.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 355.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M8 W22, 200

  • ERIKS:12395107
  • Manufacturer:11525334

CHF 38.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 200, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395088
  • Manufacturer:10016931

CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027