Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 30 kW, 1500 U/min, (=4P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12695106
  • Hersteller:30KW-4P-B35R-IE3-46-W22-200L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'599.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'809.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
30 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35R
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1480 rpm
Lastmoment
194 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.6 %
Wellendurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Gewicht
228 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 355.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 200 RAL6002

  • ERIKS:12395139
  • Manufacturer:11247572

CHF 126.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 200, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395088
  • Manufacturer:10016931

CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 200, 2/4P KU

  • ERIKS:12395049
  • Manufacturer:10016921

CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027